Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlegbarer Sperrpfosten, mit Profilhalbzylinder-Vorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38521
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     O-PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Aus feuerverzinktem Stahl, ø 64 mm, 900 mm Überflur
  • Oberteil rot/weiss reflektierend
  • Mit Zylinderschloss
  • Profilhalbzylinder-Vorrichtung


Pfosten mit eingebauter Profilhalbzylinder-Vorrichtung ermöglichen Ihnen den Einbau Ihres vorhandenen, handelsüblichen Profilhalbzylinders, z.B. zur Ergänzung Ihrer Schliessanlage.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
PHZ-Vorrichtung
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
rund
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Durchmesser:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, 38521, 38521-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 192,47*
€ 239,55*
Frei Haus
ab € 233,73*
€ 288,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.