Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, mit Einsatz und Reflektoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38501
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     61523
EAN/GTIN:
     4250510974094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Komplett mit Einsatz und Reflektoren zur Sicherung von Kabeln. Sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinander reihen. Die Kabelbrücke besteht aus Recyclingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche. Eine Befestigung auf dem Boden ist aufgrund des hohen Eigengewichtes nicht notwendig.

  • Je 2 Kabelkanäle 15, 35 und 55 mm
  • Masse: L 600 x B 800 x H 80 mm
  • Gewicht: ca. 29,4 kg
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Farbe:
schwarz
Erweiterbar:
Ja
Traglast:
40000 kg
Anwendung:
Aussenbereich
Höhe:
80 mm
Anzahl Stück:
1
Breite:
800 mm
Reflektierend:
Ja
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, 38501, 38501-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 78,61*
€ 99,97*
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 120,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.