| |
|
| Artikel-Nr.: 224-37672 Herst.-Nr.: 109.18.268 EAN/GTIN: 4055381205618 |
| | |
|
| | |
| Zubehör: - Spezialdübel mit Schraube 14/110 mm für S90 und L159
- Gewicht: 1,8 kg
- Höhe: 120 mm
- Jeweils 4 Stück erforderlich
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Höhe: | 120 mm | Reflektierend: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, moravia spezialdübel, spezialdübel, 37672, 37672-SW81, Absperrung, Absperrpfosten, Parkpfosten, Rammschutz, Anfahrschutz, Rammschutzbügel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,73* | € 4,18* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 3,38* | € 5,18* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,97* | € 6,04* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,66* | € 7,03* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|