Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, H 1800 x B 1200 x T 500 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-36633
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     4510-V
EAN/GTIN:
     4004514122704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal grundregal 4 böden
steck regal

Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 mm, Tiefe 350 mm, Breiten von 1000 bis 2600 mm.[br /]Mit diesen Komplettregalen nutzen Sie den vorhandenen Lagerplatz optimal aus. [br /]Lieferbar in verzinkt. Die Böden sind im Raster von 100 mm höhenverstellbar.[br /]Einheitliche Ausführung:

  • Feldbelastung: 500 kg
  • Tragkraft je Boden: 85 kg bei gleichmässig verteilter Last

[br /]Regalbreite von 1000 und 1200 mm:

  • 1 Grundregal, 4 Böden

[br /]Regalbreite von 1400 mm:

  • 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 600 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 1600 mm:

  • 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 1800 mm:

  • 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 2000 mm:

  • 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 1000 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 2200 mm:

  • 1 Grundregal, B 1200 mm und 1 Anbauregal, B 1000 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 2400 mm:

  • 1 Grundregal, B 1200 mm und 1 Anbauregal, B 1200 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 2600 mm:

  • 1 Grundregal, B 1000 mm und 2 Anbauregale, je B 800 mm
  • 12 Böden

[br /]Sicherheitshinweis: [br /]Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis &ge, 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
500 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
4
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
4 Stk
Traglast Fachboden:
85 kg
Regalsystem:
SBS
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Lager
Höhe:
1800 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
100 mm
Breite:
1200 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steck-regal höhe 1800mm, 36633, 36633-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 102,81*
€ 130,30*
Frei Haus
ab € 109,67*
€ 138,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.