Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden-Verstärkung, für Stahlregal Status, für T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     224-35797
Herst.-Nr.:
     5988
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fachboden-Verstärkung

  • Tragkrafterhöhung: 30 kg
  • Wird unter den Boden geklemmt
  • max. 1 pro Boden
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
T 500 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenunterzug, Fachbodenverstärkung, Längsriegel Steckregal, Steckregallängsriegel, fachboden stahl, längsriegel steckregal, fachboden 500mm tiefe, 35797, 35797-SW81, Lagerregale Zubehör, Magazinregal, Regalboden, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.