Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, Palettenregal PR 600, Rahmentiefe 850 mm, Distanz 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35624
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     151070
EAN/GTIN:
     4052939395159
Suchbegriffe:
Distanzstück Lagerregal
Lagerregaldistanzstück
Lagerregalzwischenstück
Zwischenstück Lagerregal

Dieses Distanzstück ist für das Palettenregal PR 600. Sie wählen bei dem Distanzstück die Distanz zwischen 100, 250 und 300 mm sowie die Rahmentiefe von 850 oder 1100 mm.
Dieses Distanzstück eignet sich für das Palettenregal PR 600. Sie können es wahlweise mit einer Distanzweite von 100 oder 300 mm bestellen. Dabei steht Ihnen das Distanzstück für eine Rahmentiefe von 850 mm oder 1100 mm zur Verfügung. Das aus Stahl gefertigte und verzinkte Distanzstück wird für doppelseitige Regalzeilen je Durchschubsicherung doppelt benötigt.
Weitere Details:

  • Für Palettenregal PR 600
  • Für Rahmentiefe: wahlweise 850 mm oder 1100 mm
  • Distanz: wahlweise 100, 250 oder 300 mm
  • Material: Stahl
  • Verzinkt
  • Für doppelseitige Regalzeilen sind je Durchschubsicherung 2 Distanzstücke als Halterungen erforderlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
100 mm Distanz
Regaltyp:
Palettenregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Regalsystem:
PR 600
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Palettenregal Distanzstück, palettenregal ssi schäfer, paletten regal, 35624, 35624-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal, Regalsystem, Anbauregal, Fachbodenregal, Industrieregal, Distanzstücke, Längstraversenregal, Stahlregale, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 22,56*
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 39,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.