Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsrinne zur Schubladenunterteilung, L586 x B59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35053
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84001524
EAN/GTIN:
     4051273741646
Suchbegriffe:
Materialschale Bürorollcontainer
Rollcontainer Stifteschale
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

Einfachste Montage im Bausteinsystem. Das System FR 0 ist auch für den Bau von Thekenanlagen, für Werkzeugausgabe und Magazineinrichtungen geeignet.
Längsrinnen
Aus Stahlblech, verzinkt. Zur Längsteilung von Schub-Fix Schubladen. H 66 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Steckregal
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
L 486 x B 59 mm
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhe:
66 mm
Regalsystem:
Lagerregal
Tiefe:
586 mm
Breite:
59 mm
Typ:
Längsrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.