Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-Anbaufeld, m. 4 Drahtgitterböden, B 1010 x T 600 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34438
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB21604NH3S
EAN/GTIN:
     3612970790613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal

Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar. Stützen aus C- Profil 50 x 30 x 15 mm, mit Metallfussplatten. Hochwertige Epoxypulverbeschichtung, himmelblau (RAL 5015). Zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte.

  • Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*
  • Feldlast: bis 2500 kg*
  • H 2000 mm: 4 Böden
  • H 2500 mm: 5 Böden
  • H 3000 mm: 6 Böden

Stahlblechboden

Schweisskonstruktion aus Rohren mit gekanteter Stahlblechauflage (Stärke 0,8 mm).

* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Max. Feldlast:
2500 kg
Tiefe Ständerprofil:
30 mm
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
4
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Material Fachböden:
Drahtgitter
Anzahl Etagen:
4 Stk
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Fliplus
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
2
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Typ:
Anbaufeld
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
50 mm
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Lichte Breite:
980 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, manorga anbau-steckregal, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm, 34438, 34438-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 315,47*
€ 382,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 399,10*
€ 480,81*
Frei Haus
ab € 502,02*
€ 588,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,81*
€ 572,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,30*
€ 558,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,03*
€ 542,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,97*
€ 509,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,10*
€ 474,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.