Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Edelstahl, geschlossene Böden, B 875 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33059
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     33059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal

Zur Lagerung empfindlicher Güter. Diese Regale sind hygienisch, korrosionsgeschützt und zur Lagerung von Lebensmitteln, Kühlgütern und anderen Produkten in Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft vorgesehen. Besonders geeignet sind die Regale für Frischhalte-, Kühl- und Tiefkühlzellen. Böden verstellbar im Raster von 150 mm. Aus Grund- und Anbauregalen lassen sich beliebig lange Regalreihen errichten.[br /]Belastbarkeit:

  • B 900 mm = max. 200 kg
  • B 1200/1500 mm = max. 180 kg
  • Höhe: 2000 mm, jeweils 4 Böden
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
1200 kg
Tiefe Ständerprofil:
25 mm
Ausführung:
B 875 x T 600 mm
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
4
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Anzahl Etagen:
4 Stk
Traglast Fachboden:
200 kg
Regalsystem:
Edelstahl
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
1
Material:
Edelstahl
Einsatzort:
Lebensmittel-/Hygienebereich
Breite Ständerprofil:
25 mm
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
150 mm
Sicherheitshinweis:
Eckverbindung verringert die Tragkraft der Böden
Breite:
875 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, edelstahlregal anbau, edelstahl schraubregal, schraubregal 4 böden, 33059, 33059-SW81, Steckregal, Steckregale, Regalboden, Allzweckregal, Kellerregal, Stahlregal, Regale aus Stahl, Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 461,59*
€ 542,95*
Frei Haus
ab € 576,25*
€ 671,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,95*
€ 646,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,69*
€ 638,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,78*
€ 630,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,64*
€ 606,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,59*
€ 549,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.