| |
|
| Artikel-Nr.: 224-32843 Herst.-Nr.: ZR2515001V EAN/GTIN: 3612970820341 |
| | |
|
| | |
| Regal zur sachgerechten Lagerung von Langgütern in vertikaler Position. Die Rahmen werden vormontiert geliefert. Zwecks Unterteilung können Trennelemente im Raster von 50 mm in die Traversen eingehängt werden. - Farbe Regalrahmen: Himmelblau (RAL 5015)
- Farbe Traversen und Trennelemente: Lichtgrau (RAL 7035)
- einheitliche Tiefe: 600 mm
- Höhe: 3000 mm
[br /]Grundfeld:[br /]bei einer Tiefe von 340 mm: besteht aus 2 Schrägrahmen mit Sockel, 3 Traversen und 1 verzinkter Grundplatte mit Seitenanschlägen beieiner Tiefe von 600 mm: besteht aus 2 Schrägrahmen mit Sockel, 6 Traversen und 2 verzinkten Grundplatten mit Seitenanschlägen Weitere Informationen: | | Farbe: | himmelblau RAL 5015 | Regaltyp: | Grundregal | Anzahl Böden: | 1 | Anzahl Fachböden: | 1 Stk | Oberfläche: | verzinkt | Anzahl Etagen: | 1 Stk | Regalsystem: | Vertical | Länge Traverse: | 1500 mm | Tiefe: | 340 mm | Anzahl Ständer: | 2 | Farbe Regalrahmen: | himmelblau RAL 5015 | Material: | Stahl, verzinkt | Lichte Tiefe: | 340 mm | Einsatzort: | vertikale Lagerung von Langgütern | Höhe: | 2500 mm | Höhenverstellbar im Abstand von: | 50 mm | Lichte Breite: | 2500 mm | Breite: | 1500 mm | Länge: | 1500 mm | Farbe Längstraversen: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profillagerregal, Vertikalregal, schwerlastregal, 32843, 32843-SW81, Steckregal, Steckregale, Regal, Lagerregal, Werkstattregal, Fachbodenregal, Industrieregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,10* | € 482,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 408,00* | € 486,98* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 424,82* | € 508,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 516,73* | € 604,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|