| |
|
| Artikel-Nr.: 224-32453 Herst.-Nr.: 26200-II EAN/GTIN: 4260054775842 |
| | |
|
| | |
| Regal in verzinkter Ausführung. Die Böden bestehen aus 50 mm hohen Stahlrahmen mit aufgelegten, 10 mm starken Spanplatten. Böden im Raster von 100 mm verstellbar. - Regalfeld: 900 mm breit
- 1800, 2000, 2200, oder 2400 mm hoch
- Tragkraft je Boden: 175 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
- Feldlast: 875 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
- zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der zulässigen Feldlast möglich
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Max. Feldlast: | 875 kg | Regaltyp: | Grundregal | Anzahl Böden: | 5 | Anzahl Fachböden: | 5 Stk | Oberfläche: | verzinkt | Anzahl Etagen: | 5 Stk | Traglast Fachboden: | 175 kg | Regalsystem: | SL | Tiefe: | 600 mm | Anzahl Ständer: | 2 | Material: | Stahl, verzinkt | Einsatzort: | Lager | Höhe: | 2000 mm | Höhenverstellbar im Abstand von: | 100 mm | Breite: | 920 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, schwerlastregal, 32453, 32453-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,82* | € 124,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,01* | € 171,29* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 140,59* | € 175,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|