Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endseite, für Stahlregal PROGRESS 2000, H 2250 x T 400 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32281
Herst.-Nr.:
     2015
EAN/GTIN:
     4044917422223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000
  • Rahmenfarbe: Silber
  • Höhe: 2250 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Endseiten
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Masse H x T mm:
2250 x 400
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
2250 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: stützrahmen steckregal, 32281, 32281-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 82,95*
€ 105,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 84,39*
€ 112,57*
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 131,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2921
ab € 295,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2821
ab € 403,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2913
ab € 219,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2917
ab € 211,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2813
ab € 306,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2817
ab € 302,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.