Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endseite, für Stahlregal PROGRESS 2000, H 1900 x T 400 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32228
Herst.-Nr.:
     2011
EAN/GTIN:
     4044917420472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000
  • Rahmenfarbe: Silber
  • Höhe: 1900 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Endseiten
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Masse H x T mm:
1900 x 400
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: stützrahmen steckregal, 32228, 32228-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 58,76*
€ 76,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,43*
€ 91,65*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,14*
€ 95,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2909
ab € 239,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2809
ab € 341,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2901
ab € 187,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2905
ab € 176,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2801
ab € 260,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2805
ab € 253,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.