Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, DIN A2, schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32155
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     05.162-WR
EAN/GTIN:
     4260259590158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • mit Abdeckung für Bilder und Plakate
  • Aluminiumrahmen aus 25 mm Profil, schwarz eloxiert
  • zum Einlegen der Drucke werden die Profile aufgeklappt
  • Für DIN A4 (B/H): 240 x 330 mm
  • Für DIN A3 (B/H): 330 x 450 mm
  • Für DIN A2 (B/H): 450 x 620 mm
  • Für DIN A1 (B/H): 620 x 870 mm
  • Für 700 x 500 mm (B/H): 530 x 730 mm
  • Für 1000 x 700 mm (B/H): 730 x 1030 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fahrbar:
Nein
Material:
Aluminium, eloxiert
Höhe:
620 mm
Format:
DIN A2
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Kunststoff, Kunststoff-Bilderrahmen, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, bilderrahmen kunststoff schwarz din a2, klapprahmen a2, klapprahmen, 32155, 32155-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen, Aluminium-Rahmen, Poster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 28,56*
€ 39,12*
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 48,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.