Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, DIN A3, schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32154
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     05.163-WR
EAN/GTIN:
     4260259590141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • mit Abdeckung für Bilder und Plakate
  • Aluminiumrahmen aus 25 mm Profil, schwarz eloxiert
  • zum Einlegen der Drucke werden die Profile aufgeklappt
  • Für DIN A4 (B/H): 240 x 330 mm
  • Für DIN A3 (B/H): 330 x 450 mm
  • Für DIN A2 (B/H): 450 x 620 mm
  • Für DIN A1 (B/H): 620 x 870 mm
  • Für 700 x 500 mm (B/H): 530 x 730 mm
  • Für 1000 x 700 mm (B/H): 730 x 1030 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fahrbar:
Nein
Material:
Aluminium, eloxiert
Höhe:
450 mm
Format:
DIN A3
Breite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Kunststoff, Kunststoff-Bilderrahmen, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, bilderrahmen kunststoff schwarz a3, klapprahmen a3, klapprahmen, 32154, 32154-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen, Aluminium-Rahmen, Poster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 29,47*
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 36,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.