Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endseite, für Stahlregal PROGRESS 2000, H 1900 x T 600 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32069
Herst.-Nr.:
     2091
EAN/GTIN:
     4044917032705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000
  • Rahmenfarbe: Schwarz
  • Höhe: 1900 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Endseiten
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Masse H x T mm:
1900 x 600
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Weitere Suchbegriffe: stützrahmen steckregal, 32069, 32069-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 68,45*
€ 89,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,12*
€ 102,47*
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 110,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2214
ab € 297,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2218
ab € 294,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2284
ab € 426,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2114
ab € 226,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2118
ab € 220,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2184
ab € 320,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5946
ab € 38,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 23,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8408
ab € 5,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5938
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.