Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORTEC S.Schuh RUSTY, ha.,s,S3,G 41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320450
Hersteller:
     Wortec
Herst.-Nr.:
     74972141
EAN/GTIN:
     4035877049582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der mit einer Stahlkappe versehene Sicherheitsschuh WORTEC RUSTY ist mit S3 nach ISO Norm 20345 gekennzeichnet. Den Sicherheitsschuh WORTEC RUSTY können Sie in halbhoher Ausführung erwerben.
Der Sicherheitsschuh WORTEC RUSTY aus dem Hause Wortec bietet Ihnen griffigen Halt und optimalen Komfort. Der nach der europäischen ISO Norm 20345 mit S3 zertifizierte Sicherheitsschuh WORTEC RUSTY verfügt über eine Stahlkappe und einen geschlossenen Fersenbereich mit Energieaufnahmevermögen. Die Zwischensohle ist durchtrittsicher. Der Arbeitsschuh weist antistatische Eigenschaften auf und ist wasserbeständig. In Sachen Komfort bietet Ihnen der Sicherheitsschuh WORTEC RUSTY atmungsaktives Textilinnenfutter, eine praktische Anziehschlaufe und ein pfiffiges Fersenstabilitätssystem. Weitere Sicherheitsaspekte sind die Gummi/PU Sohle und die TPU-Überkappe. Den Sicherheitsschuh WORTEC RUSTY erhalten Sie in der Farbe Schwarz und in den Grössen 39 bis 47 im Schäfer Shop.
Weitere Details:

  • Optimater Komfort und griffiger Halt
  • Material aussen: Rindleder
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Gummi/PU Sohle
  • TPU-Überkappe
  • Praktische Anziehschlaufe
  • Fersenstabilitätssystem
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 39 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
41
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 51,08*
€ 67,47*
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 83,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,47*
€ 80,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,79*
€ 79,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,96*
€ 74,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,02*
€ 71,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,08*
€ 60,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 51,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.