Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, 300 mm tief, lackiert dunkelgrau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-31434
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     33533
EAN/GTIN:
     4250510847473
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

bestehend aus 2 Profilen und 6 Böden inkl. Schrauben, Fussplatten und Eckwinkeln.

  • 6 Stahlböden, grau lackiert
  • Profile lackiert in Dunkelgrau


Belastbarkeit pro Boden - bei gleichmässig verteilter Last

  • 300 mm tief = 60 kg
  • 400 mm tief = 100 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit RAL 7024
Max. Feldlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
6 Stk
Anzahl Böden:
6
Regaltyp:
Schraubregal
Oberfläche:
lackiert
Material Fachböden:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Etagen:
6 Stk
Lieferumfang:
1 Anbaufeld inkl 6 Fachböden
Fachlast:
60 kg
Traglast Fachboden:
60 kg
Regalsystem:
Fix-Schraubregal
Tiefe:
300 mm
Anzahl Ständer:
2
Farbe Regalrahmen:
graphit RAL 7024
Material:
Stahl, lackiert
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager
Höhe:
1920 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
20 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal mit 6 böden bxtxh 1000x2000x300 mm, aktenregal, aktenregal stahl, 31434, 31434-SW81, Schraubregale, Regalwand, Regal, Wandregal, Komplettangebot, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 192,32*
€ 240,40*
Frei Haus
ab € 193,94*
€ 240,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.