Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEINDL Trekking-Stiefel ISLAND MFS Active, GORE-TEX-, Grösse 46


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309875
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     74081946
EAN/GTIN:
     4033157591592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Der MEINDL Trekking-Stiefel ISLAND MFS Active zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Als Arbeits- und Freizeitschuh bietet der Trekking-Stiefel ISLAND MFS Active mit GORE-TEX- hohen Komfort.
Der MEINDL Trekking-Stiefel ISLAND MFS Active mit GORE-TEX- begleitet Sie zum Wandern und Trekking ebenso wie an einem langen Arbeitstag, sofern an Ihrem Arbeitsplatz keine Sicherheitsschuhe erforderlich sind. Sie geniessen den angenehmen Tragekomfort des Air-Active Fussbetts und des anschmiegsamen Obermaterials. Das geölte Sil-Nubukleder in Dunkelbraun umschliesst Ihre Füsse sicher und komfortabel. Die GORE-TEX--Membrane sorgt für atmungsaktive und wasserdichte Eigenschaften. Der hohe Tragekomfort der MEINDL Trekking-Stiefel ISLAND MFS Active wird durch die Vibram-Multigriff-Sohle zusätzlich ergänzt. Sie erhalten den vielseitigen MEINDL Trekking-Stiefel in den Grössen 39 bis 47 im Schäfer Shop.
Weitere Details:

  • Wander- und Freizeitschuh
  • Material aussen: Sil-Nubukleder Oil
  • GORE-TEX--Membrane
  • Air-Active Fussbett
  • Vibram-Multigriff-Sohle
  • Farbe: dunkelbraun
  • Grösse: 39 - 47
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schuhtyp:
Stiefel
Sicherheitsstufe:
keine
Material Futter:
GORE-TEX®
Zehenschutzkappe:
Nein
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
Antistatisch:
Nein
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
46
Kraftstoffbeständig:
Nein
ESD (leitfähig):
Nein
Wasserdicht:
Ja
Geeignet für:
null
Fussbett:
Air-Active
Hitzebeständig:
Nein
Verschluss:
Schnürung
Einsatzort:
Aussenbereich
Wasserabweisend:
Ja
Gefüttert:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Material Sohle:
Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 332,82*
€ 405,20*
Frei Haus
ab € 334,32*
€ 405,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,20*
€ 482,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,08*
€ 476,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 361,37*
€ 430,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,20*
€ 419,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,82*
€ 396,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 332,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.