Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl Trekkingschuh Magic Men 2.0 GTX-, GORE-TEX-, Grösse 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309852
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     74080341
EAN/GTIN:
     4033157209459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe

Mit dem MEINDL Trekkingschuh MAGIC MEN 2.0 erhalten Sie komfortable, robuste Wander- und Trekkingschuhe. Der anthrazit farbene MEINDL Trekkingschuh MAGIC MEN 2.0 ist aus Velourleder mit Mesheinsatz.
Als komfortabler Wander- und Freizeitschuh eignet sich der MEINDL Trekkingschuh MAGIC MEN 2.0 ebenso, wie als Arbeitsschuh in Arbeitsbereichen, in denen Sie keine Sicherheitsschuhe benötigen. Der Schuh aus weichem Velourleder mit Mesheinsatz ist mit seinem hohen Tragekomfort optimal für ausgedehnte Arbeitstage. Ein EVA-Schockabsorber sowie der EVA-Weichtrittkeil dämpfen Ihren Auftritt und schonen dadurch Muskulatur und Gelenke. Die Gummiprofilsohle mit Kevlar bietet Ihnen auch auf rutschigen und unebenen Untergründen eine gute Trittsicherheit. Besonders komfortabel ist der MEINDL Trekkingschuh MAGIC MEN 2.0 durch die Carbon-Einlage als Innensohle. Sie erhalten den MEINDL Trekkingschuh MAGIC MEN 2.0 in den Grössen 39 bis 47.
Weitere Details:

  • Wander- und Freizeitschuh
  • Material aussen: Velourleder mit Mesheinsatz
  • GORE-TEX--Membrane
  • Gummiprofilsohle mit Kevlar/Carbon-Einlage
  • EVA-Schockabsorber
  • EVA-Weichtrittkeil
  • Farbe: braun
  • Grösse: 39 - 47
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schuhtyp:
Halbschuh
Sicherheitsstufe:
keine
Zehenschutzkappe:
Nein
Material Futter:
Textil
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
Antistatisch:
Nein
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
41
Kraftstoffbeständig:
Nein
ESD (leitfähig):
Nein
Wasserdicht:
Ja
Geeignet für:
null
Hitzebeständig:
Nein
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Einsatzort:
Aussenbereich
Gefüttert:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Material Sohle:
null; Gummi; Kevlar
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, freizeitschuhe braun, freizeitschuhe, wanderschuhe 41, 309852, 309852-SW81, Sicherheitsschuhe, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 119,88*
€ 147,07*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 147,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,74*
€ 148,63*
4 Tage
2
€ 6,99*
ab € 122,67*
€ 150,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 137,02*
€ 167,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,34*
€ 199,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 166,94*
€ 198,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,16*
€ 182,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,45*
€ 165,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,02*
€ 163,05
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 137,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.