Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Magic Men GTX,Gr41/7,5,braun/orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Magic Men GTX,Gr41/7,5,braun/orange
Freizeitschuh Magic Men GTX,Gr41/7,5,braun/orange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134084
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3178-10/41
EAN/GTIN:
     4033157209459
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear
Gewicht: 460 g (Größe 8)
Farbe: braun-orange

Weitere Informationen:
Größe:
41 = 7 1/2
Herstellerartikelnummer:
3178-10/41
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,16*
€ 146,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,16*
€ 147,15*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 148,30*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 122,65*
€ 150,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 124,86*
€ 151,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,30*
€ 176,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,61*
€ 174,47
pro Paar
ab 4 Paar
€ 145,88*
€ 173,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,99*
€ 161,83
pro Paar
ab 6 Paar
€ 134,63*
€ 160,21
pro Paar
ab 8 Paar
€ 132,61*
€ 157,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,26*
€ 150,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,97*
€ 139,19
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 116,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.