Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steckregal, Grundfeld, 5 Gitterböden, Fachlast 71 kg, B 1500 x H 2000 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30916
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZA23305ND
EAN/GTIN:
     3612970787415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv.

  • Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar
  • Stützen 40 x 20 x 1,5 mm mit Kunststofffüssen
  • hochwertig epoxypulverbeschichtet: himmelblau (RAL 5015) für Stützen, lichtgrau (RAL 7035) für Böden
  • Grundfeld mit 4 Stützen, 4 Kunststoff-Füssen und 5 Fachböden
  • Gitterböden (verschweisster Vierkantrohrrahmen für eine optimale Lastverteilung)
  • 1500 mm breit
  • Höhe: 2000 mm
  • unterschiedliche Tiefen


Zur Kleinteilelagerung bestellen Sie bitte eine Hartfaserplatte pro Gitterboden!
Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Tiefe Ständerprofil:
20 mm
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
5
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Etagen:
5 Stk
Traglast Fachboden:
71 kg
Regalsystem:
Flip
Tiefe:
300 mm
Anzahl Ständer:
4
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager; Werkstatt
Breite Ständerprofil:
40 mm
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Drahtregal, Gitterregal, Stahldrahtregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, drahtregal, grundregal drahtregal, 30916, 30916-SW81, Steckregale, Regalboden, Werkstattregal, Stahlregale, Fachbodenregal, Regalsystem, Industrieregal, Regal, Anbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 203,23*
€ 250,89*
Frei Haus
ab € 246,44*
€ 304,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.