Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektrischer Deichselstapler LX 14/45 Triplex, Traglast 1400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309020
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HLB14000000 + HY...063 + EY...00T P
EAN/GTIN:
     8018539074920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
deichselstapler

Der elektrische Deichselstapler Pramac LX 14/45 Triplex trägt Lasten von bis zu 1400 kg. Mit einer Hubhöhe von bis zu 4,5 Metern ist der elektrische Deichselstapler Pramac LX 14/45 Triplex besonders geeignet für Transportaufgaben an Regalen und in mittelgrossen bis grossen Produktionshallen.
Der elektrische Deichselstapler Pramac LX 14/45 Triplex eignet sich hervorragend für den professionellen Einsatz im Lager. Mit einer Tragkraft von bis zu 1400 kg und einer Hubhöhe von bis zu 4,5 Metern bewältigt der elektrische Deichselstapler Pramac LX 14/45 Triplex Arbeiten an Regalsystemen zuverlässig und sicher. Für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und mehr Stabilität beim Transport sorgen die 560 mm breiten Gabeln. So hebt der elektrische Deichselstapler Pramac LX 14/45 Triplex bei voller Belastungen Waren mit einer Geschwindigkeit von 0,13 m/s und senkt mit 0,4 m/s. Dank des 1,2 kW starken Fahrmotors erreicht der elektrische Deichselstapler LX 14/45 Triplex eine Geschwindigkeit von 5,5 km/h bei voller Belastung. Dies und die ergonomisch angeordneten Bedienelemente machen den elektrischen Deichselstapler Pramac LX 14/45 Triplex zu einem idealen Gerät für Transportaufgaben auf mittelgrossen und grossen Flächen.
Technische Details:

  • Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
  • Hubhöhe: bis zu 4,5 Meter
  • Tragkraft: 1400 kg
  • Lackierung: Pulverbeschichtung
  • Hubhöhe: 4500 mm
  • Gabellänge/-breite: 1150 / 560 mm
  • Fahren mit/ohne Last: 5,5 / 6,0 km/h
  • Heben mit/ohne Last: 0,13 / 0,17 m/s
  • Senken mit/ohne Last: 0,4 / 0,1 m/s
  • Fahrmotor: 1,2 kW
  • Hubmotor: 3,0 kW
  • Masse: L 2001 x B 850 x H 2099 mm
  • Gewicht: 525 kg
Weitere Informationen:
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Gabelaussenabstand:
560 mm
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
170 mm
Leistung Hubmotor:
3 kW
Gabellänge:
1000 mm
Batteriekapazität:
24/300 V/Ah
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
0.17 mm/s
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1966 mm
Traglast:
1400 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
05. Mai km/h
Tragkraft:
1400 kg
Höhe:
2099 mm
Gewicht:
525 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
130 mm/s
Hubbereich:
90 - 4410 mm
Breite:
850 mm
Länge:
2001 mm
Weitere Suchbegriffe: 309020, 309020-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.452,02*
€ 8.702,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.668,21*
€ 9.919,76*
Frei Haus
ab € 16.391,48*
€ 16.606,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 16.883,23*
€ 17.095,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.095,14*
€ 20.343,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.015,75*
€ 20.248,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.894,78*
€ 20.104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.883,23*
€ 20.091,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.