Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/25, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308887
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HL512000000 + HY...062 + EY...00S P
EAN/GTIN:
     8018539074845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
pramac deichselstapler

Als besonders kompakt und zuverlässig erweist sich der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/25. Mit einer Tragkraft von 1200 kg und grosser Sonderausstattung ist der elektrische Deichselstapler eine Maschine für Profis.
Der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/25 ist technisch für anspruchsvollere Aufgaben ausgelegt. So erweist sich der Deichselstapler mit einer Tragkraft von 1200 kg und seiner hohen Stabilität als besonders geeignet für Arbeiten auf unebenen Industrieböden oder bei Rampenbetrieb. Damit der Fahrer trotz der Lasten eine bessere Durchsicht beim Heben und Verladen hat, ist der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/25 mit zwei aussenliegenden Hubzylindern ausgestattet. Dabei ermöglicht der Initialhub auch, dass zwei Paletten gleichzeitig aufgenommen und transportiert werden können. Zudem kann der Fahrer des Pramac LX Duplex 12/25 auch die maximale Tragfähigkeit des Staplers auf den Gabelzinken oder den Radauslegern frei zu verteilen. Diese Ausstattungsmerkmale beschleunigen die Arbeit und geben insbesondere mehr Sicherheit. So ist die Batterie-Abdeckung sowohl seitlich wie auch von oben zu öffnen. Dies erlaubt den einfachen Zugang und Austausch der Batterie. Auch der Deichselkopf erhöht den Komfort in der Bedienbarkeit des Deichselstaplers. Dank grossdimensionierten Druckknöpfen ist es problemlos möglich, die Fahrtrichtung und Geschwindigkeit zu steuern. Dabei wird der Hauptschalter per Schlüssel bedient. Auch der Sicherheits-Druckknopf sowie die Hupe befinden sich auf dem Deichselkopf. Um die Flexibilität und Funktionalität des elektrischen Deichselstaplers zu erhöhen, kann optional sowohl eine Fahrerstandplattform als auch ein Multifunktionsdeichsel ab Werk bestellt werden.
Technische Details:

  • Fahrantrieb: elektrisch
  • Bedienung: begleitend
  • Tragfähigkeit: 1200 kg
  • Achslast mit Hublast vorn/hinten: 666/1259 kg
  • Achslast ohne Hublast vorn/hinten: 493/232 kg
  • Bereifung vorn/hinten: Gummi und Polyurethan/Polyurethan
  • Abmessung Reifen vorn: ø 250 x B 76 mm
  • Abmessung Reifen hinten: ø 82 x B 70 mm
  • Seitenränder: ø 125 x B 50 mm
  • Gabelzinkenmasse: H 70 x B 150 x L 1150 mm
  • Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 5,5/6 km/h
  • Hubgeschwindkeit mit/ohne Hublast: 0,09/0,15 m/s
  • Leistung Antriebsmotor: 1,2 kW
  • Gesamtlänge: 1960 mm
  • Gesamtbreite: 850 mm
  • Eigengewicht: 725 kg
Weitere Informationen:
Gabelaussenabstand:
560 mm
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
150 mm
Leistung Hubmotor:
02. Feb kW
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/300 V/Ah
Radausführung Gabelrollen:
Gummi/PU
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1920 mm
Traglast:
1200 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
05. Mai km/h
Tragkraft:
1200 kg
Gewicht:
725 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
160 mm/s
Hubbereich:
90 - 2410 mm
Breite:
850 mm
Länge:
1960 mm
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, 308887, 308887-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.680,58*
€ 5.914,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.489,45*
€ 6.728,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 11.570,14*
€ 11.811,59*
Frei Haus
ab € 11.570,14*
€ 11.811,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.811,59*
€ 14.055,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.740,05*
€ 13.970,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.600,21*
€ 13.804,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.570,14*
€ 13.768,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.