Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektro-Deichselstapler RX 10/16 Gel mit Gel-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308885
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HI310300000 PANTONE 382 PRAMAC GRÜN
EAN/GTIN:
     8018539074463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
blei akku

Dieser kompakte Elektro-Deichselstapler ist für den Einsatz in kleineren bis mittelgrossen Produktionshallen, auf kleineren Lagerflächen und in Verkaufsräumen, in denen Ware auf Regalsystemen platziert werden soll, konzipiert. Der semiprofessionelle RX 10/16-Deichselstapler ist mit Einzelzentralmast, elektrischem Fahrantrieb und Elektrohydraulik ausgestattet, weist eine Hubhöhe von 1600 mm auf und trägt bis zu 1000 kg. Alle Komponenten des RX 10/16 sind sehr gut zugänglich, dadurch haben Sie nur einen geringen Wartungsaufwand. Ein Beispiel: Die Zugangsöffnung in der Bodenplatte ermöglicht Montagearbeiten an der Antriebseinheit, ohne den Stapler anzuheben. Der Elektro-Deichselstapler lässt sich ausserdem vielseitig einsetzen, durch die Gabelstärke von nur 60 mm ist er u. a. geeignet, Gitterboxen zu transportieren und zu stapeln. Auch ergonomisch ist der RX 10/16 gut durchdacht: Die seitliche Deichsel erlaubt dem Anwender einen freien Sichtbereich auf die Lastgabeln. Durch seine geringen Abmessungen ist der Deichselstapler auch in engen Gängen ein effektiver Helfer und leicht zu manövrieren. Der Stapler verfügt über ein integriertes Ladegerät und kann je nach Anforderung mit verschiedenen Batteriebestückungen geliefert werden.
Technische Daten:

  • Fahrantrieb: elektrisch
  • Bedienung: begleitend
  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Eigengewicht: 371 kg
  • Achslast mit Hublast vorn/hinten: 434/937 kg
  • Achslast ohne Hublast vorn/hinten: 269/102 kg
  • Bereifung vorn/hinten: Gummi + Polyurethan/Polyurethan
  • Reifen, Abmessung vorn, Ø x Breite: 186 x 50 mm
  • Reifen, Abmessung hinten Ø x Breite: 82 x 70 mm
  • Seitenräder Ø x Breite: 125 x 45 mm
  • Räderanzahl vorn/hinten (x = angetrieben): 1 x + 1/2
  • Gesamtlänge: 1675 mm
  • Gesamtbreite: 794 mm
  • Gabelzinkenmasse Stärke/Breite/Länge: 60/150/1153 mm
  • Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 3,7/4,3 km/h
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 0,11/0,18 m/s
  • Antriebsmotor, Leistung 0,35 kW
  • Batteriegewicht: 38 kg


Ausführung RX 10/16 Plus mit Plus-Batterie: V/Ah 24/54
Ausführung RX 10/16 Gel mit Gel-Batterie: V/Ah 24/50
Hinweis: Gel-Batterien sind wartungsfrei und bieten eine lange Lebensdauer.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
560 mm
Hubantrieb:
elektrisch
Gabelbreite:
150 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
186 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
1153 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
180 mm/s
Farbe Gabel:
schwarz
Lastschwerpunktabstand:
786 mm
Gesamtlänge:
1675 mm
Gesamtbreite:
794 mm
Wenderadius:
1344 mm
Hubbereich:
85 - 800 mm
Farbe:
Pramac grün
Gabelaussenabstand:
560 mm
Batterie:
24/50 V,_Ah
Lastschwerpunkt:
600 mm
Farbe Deichsel:
pistazie
Leistung Hubmotor:
0.35 kW
Gesamthöhe:
1970 mm
Traglast:
1000 kg
Material Hubwagen:
Stahl
Gewicht:
371 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
110 mm/s
Durchmesser Lenkrollen:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: 308885, 308885-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Minilifter, Elektrolifter, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6.159,53*
€ 6.278,98*
Frei Haus
ab € 6.159,53*
€ 6.278,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.278,98*
€ 7.471,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.247,51*
€ 7.434,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.168,37*
€ 7.340,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.159,53*
€ 7.329,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.