Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler Pramac TX 12/35 inkl. integrierter Batterie und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308883
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HA712000P00 PANTONE 382 PRAMAC GRÜN
EAN/GTIN:
     8018539041724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
pramac deichselstapler
deichselstapler

Der Stapler Pramac TX 12/29 ist dank zahlreicher Sicherheitsfunktionen und einer hohen Lade- und Anhebekapazität bestens geeignet, um schwere Lasten in grössere Höhen zu bewegen. Dabei fährt der Stapler manuell und hebt elektrisch.
Viele Sicherheitsfunktionen machen den Pramac TX 12/35 zu einem idealen Stapler, um schwere Lasten in grösse Höhen zu transportieren. Dank seiner Stabilität und den regulierbaren Puffern minimiert der Stapler Pramac TX 12/35 Schwingungen und erleichtert das Arbeiten. Manuell fahrbar helfen die Polyurethan-Rädern auch die Rollfähigkeit bei voller Last zu erhalten. Damit auch die mechanische Anhebung unter hoher Sicherheit geschieht, sind weitere Schutzmassnahmen getroffen worden. So wird der Stapler Pramac TX 12/35 mit einem Batterieschlüssel und einem Batterielader geliefert. Der Batterieschlüssel dient dazu, den Stapler ein- und auszuschalten. Zeitgleich verhindert er dadurch auch ein unbeabsichtigtes Heben. Der Batterielader ist dazu noch mit einem Schutzsystem ausgestattet, das ebenfalls ein Anheben von Lasten blockiert, wenn die Ladestand zu niedrig ist. So bewegt der Stapler Pramac TX 12/35 bis zu 1200 kg in eine Höhe von bis zu 3500 mm und bietet hohen Komfort und garantierte Sicherheit.
Technische Details:

  • Tragkraft: 1200 kg
  • Schwerpunkt: 600 mm
  • Hubhöhe: 3500 mm
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Gabelbreite und Gabelhöhe: 150 x 70 mm
  • Gesamtlänge: 1850 mm
  • Minimaler Raumbedarf: 2250 mm
  • Maximaler Raumbedarf: 3915 mm
  • Wenderadius: 1760 mm
  • Räder: Nr. 2/2 Polyurethan/Nylon
  • Hubmotor: 2,2 kw
  • Batterie Spannung: 24 V
  • Batterie Kapazität: 74 Ah
  • Batterieladegerät Spannung: 24 V
  • Batterieladegerät Kapazität: 13 A
  • Eigengewicht mit Batterie: 496 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
560 mm
Hubantrieb:
elektrisch
Material Lastrollen:
Nylon
Gabelbreite:
150 mm
Durchmesser Lastrollen:
82 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
120 mm/s
Farbe Gabel:
schwarz
Lastschwerpunktabstand:
780 mm
Gesamtlänge:
1850 mm
Gesamtbreite:
750 mm
Wenderadius:
1760 mm
Hubbereich:
600 - 3500 mm
Farbe:
Pramac grün
Feststellbare Rollen:
Ja
Gabelaussenabstand:
560 mm
Batterie:
24/74 V,_Ah
Lastschwerpunkt:
600 mm
Farbe Deichsel:
schwarz
Leistung Hubmotor:
02. Feb kW
Gesamthöhe:
3500 mm
Traglast:
1200 kg
Material Hubwagen:
Stahl
Gewicht:
496 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
90 mm/s
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 308883, 308883-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Minilifter, Elektrolifter, Hubwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4.234,77*
€ 4.459,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6.869,11*
€ 7.122,17*
Frei Haus
ab € 6.869,11*
€ 7.122,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.122,17*
€ 8.475,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.060,38*
€ 8.401,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.912,66*
€ 8.226,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.869,11*
€ 8.174,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.