Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIFTER-Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E GEL, mit Gel-Batterie, bis 1.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308859
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EF042CV0000 PANTONE 382 PRAMAC GRÜN
EAN/GTIN:
     8018539078447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
308859
308859-SW81
Hubwagen
Stapler

Der LIFTER-Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E GEL bietet eine Traglast bis 1000 kg. Um Ausfälle zu vermeiden, ist der LIFTER-Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E GEL mit einer Gel-Batterie ausgestattet.
Der LIFTER-Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E GEL ist mit einer wartungsfreien GEL-Batterie mit einer Spannung von 12 Volt 50 Ah ausgestattet. Das externe 230 Volt-Ladegerät kommt mit 50 Ah. Der Scherenhubwagen mit dem Zweifach-Zylinder ist dank seiner verbesserten Übersicht ideal für geringe Bauhöhen geeignet. Die Hubhöhe beträgt 800 Millimeter, bei Handbetrieb sind 400 Millimeter Hubhöhe zu erreichen. Die Gabelbreite beträgt 540 Millimeter und die Gabellänge 2000 Millimeter. Im LIFTER-Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E GEL arbeitet ein kräftiger 1,6 KW Hubmotor. Die Stabilisatoren sind integriert und das Lenkrad aus Gummi.
Weitere Details:

  • Zweifach-Zylinder für geringere Bauhöhe und verbesserte Übersicht
  • Integrierte Stabilisatoren
  • Gummi-Lenkrad
  • Lastrollen: Polyurethan
  • NOT-AUS-Sicherheitsschalter
  • Von Hand bis 400 mm Hubhöhe verfahrbar
  • Tragkraft: 1.000 kg bei 600 mm LSP
  • Hubhöhe: 800 mm
  • Kräftiger Hubmotor: 1,6 KW
  • Gabellänge x Gabelbreite: 1150 x 540 mm (AK-AK)
  • Wartungsfreie GEL-Batterie12 Volt 50 Ah, und externes 230 Volt-Ladegerät 10 Ah
  • Farbe: Pramac grün
Weitere Informationen:
Farbe:
pramac grün
Gabelaussenabstand:
540 mm
Rollendurchmesser:
80/200 mm
Hubantrieb:
elektrohydraulisch
Gabelbreite:
540 mm
Leistung Hubmotor:
01. Jun kW
Gesamthöhe:
1300 mm
Bodenfreiheit:
21 mm
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
Dez 60 V/Ah
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
130 mm/s
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1690 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Tragkraft:
1000 kg
Material Hubwagen:
Stahl
Gewicht:
237 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
80 mm/s
Wenderadius:
1541 mm
Hubbereich:
85 - 800 mm
Material Rollen:
Polyurethan (PU); Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.190,92*
€ 2.415,94*
Frei Haus
ab € 2.745,88*
€ 2.986,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.415,94*
€ 2.874,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.384,88*
€ 2.838,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.286,67*
€ 2.721,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.234,29*
€ 2.658,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.190,92*
€ 2.607,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.