Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiegehubwagen Pramac GS/P 25, Traglast 2500 kg, mit integriertem Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308853
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     GJB53BV0100 PANTONE 382 PRAMAC GRÜN
EAN/GTIN:
     8018539078454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waagehubwagen
Wiege-Hubwagen
Wiegehubwagen
waagehubwagen 2500kg

Mit dem Wiegehubwagen Pramac GS/P ist das Anheben, Tragen und Wiegen von Lasten bis zu 2500 kg möglich. Der Wiegehubwagen Pramac GS/P 25 ist geeicht und kann optional mit integriertem Drucker bestellt werden.
Der Wiegehubwagen Pramac GS/P 25 ist speziell für industrielle und gewerbliche Anwendungen gedacht. So kann der Wiegehubwagen Pramac GS/P 25 Lasten von bis zu 2500 kg anheben, tragen und wiegen. Der Wiegehubwagen ist geeicht und kann von dabei auch nachgeeicht werden, da dies ohne Ersteichung nicht möglich ist. Mit einer Genauigkeit von 0,05 Prozent wiegt der Pramac GS/P 25 die Lasten und kann sowohl begleitend gehend wie auch stehend bedient werden. Die zentrale Position des Displays gibt dem Anwender freie Sicht auf das Display und ermöglicht passgenaues Arbeiten. Der Pramac GS/P 25 hat eine Hubhöhe von 205 mm und ist insgesamt 1596 mm lang und 555 mm breit. Mit einem Wenderadius von 1426 mm und abriebfesten Rädern ausgestattet, ist der Wiegehubwagen Pramac GS/P auch mit einem integriertem Drucker lieferbar.
Technische Details:

  • Anheben, Tragen und Wiegen in einem
  • Geeicht
  • Optional mit integriertem Drucker erhältlich
  • Fahrsystem: Begleitung gehend/stehend
  • Tragfähigkeit: 2500 kg
  • Batterie Spannung/Kapazität: 6V/ 1.1 Ah
  • Hubhöhe: 205 mm
  • Freier Hub: 115 mm
  • Länge der Gabeln: 1190 mm
  • Gabeln: B 180 x H 60 mm
  • Wenderadius: 1426 mm
  • Staugang 800 x 1200: 1846 mm
  • Räder Anzahl: Antriebsseite 2 / Lastseite 4
  • Waage Genauigkeit: 0,05 %
  • Waage Unterteilung: 0,5 kg
  • Waage Betriebsdauer: 50 h
  • Waage Messzellen: 4 N-°
  • Gesamtlänge: 1596 mm
  • Gesamtbreite: 555 mm
  • Eigengewicht mit Batterie: 132 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
2 x 102,5 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
180 mm
Material Lastrollen:
Nylon
Durchmesser Lastrollen:
82 mm
Bodenfreiheit:
30 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Gabellänge:
1190 mm
Farbe Gabel:
grün
Gesamtlänge:
1596 mm
Gesamtbreite:
555 mm
Wenderadius:
1426 mm
Hubbereich:
90 - 205 mm
Farbe:
grün
Gabelaussenabstand:
555 mm
Ausführung:
mit integriertem Drucker
Lenkrollenausführung:
Nylon
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1185 mm
Tragbreite:
555 mm
Traglast:
2500 kg
Tragkraft:
2500 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
103 kg
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: waagehubwagen, pramac wiegehubwagen, 308853, 308853-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Gabelhubwagen, Handgabelhubwagen, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.460,47*
€ 4.565,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.445,94*
€ 4.565,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.565,33*
€ 5.432,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.521,26*
€ 5.380,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.475,67*
€ 5.326,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.460,47*
€ 5.307,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.445,94*
€ 5.290,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.