Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiegehubwagen GS/P 25 INOX, Traglast 2000 kg, ohne Thermodrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308850
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     GVB530DD8I0 V2A EDELSTAHL
EAN/GTIN:
     8018539072629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waagehubwagen
Wiege-Hubwagen
Wiegehubwagen
waagehubwagen

Der Wiegehubwagen GS/P 25 INOX hat eine Traglast von 2000 kg mit einer Hubhöhe von 205 mm. Sie erhalten den Wiegehubwagen GS/P 25 INOX wahlweise mit oder ohne Thermodrucker.
Der Wiegehubwagen GS/P 25 INOX eignet sich bestens für das Anheben, Tragen und Wiegen von Lasten von bis zu 2000 kg. Mit dieser Traglast und einer bis auf 0,1 % genauen Waage ist der Wiegehubwagen GS/P 25 INOX ideal für den Einsatz in der Industrie und im Gewerbe. Die Hubhöhe des GS/P 25 INOX beträgt 205 mm, die Länge der Gabeln beträgt 1185 mm. Bei einer Gesamtlänge und -breite von 1596 x 555 mm hat der Pramac PX 20 einen Wenderadius von 1596 mm. Der Wiegehubwagen hat ein begleitend gehendes oder stehendes Fahrsystem und ermöglicht durch die zentrale Positionierung des Display freie Sicht. Sie erhalten den Wiegehubwagen GS/P 25 INOX wahlweise mit einem integrierten Thermodrucker.
Technische Details:

  • Anheben, Tragen und Wiegen in einem
  • Fahrsystem: Begleitung gehend/stehend
  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Batterie Spannung/Kapazität: 6V/ 1.1 Ah
  • Hubhöhe: 205 mm
  • Freier Hub: 115 mm
  • Länge der Gabeln: 1185 mm
  • Gabeln: B 180 x H 60 mm
  • Wenderadius: 1596 mm
  • Staugang 800 x 1200: 1845 mm
  • Räder Anzahl: Antriebsseite 2 / Lastseite 4
  • Waage Genauigkeit: 0,1 %
  • Waage Unterteilung: 1 kg
  • Waage Betriebsdauer: 30 h
  • Waage Messzellen: 4 N-°
  • Ausführung: wahlweise mit oder ohne integrierten Thermodrucker
  • Gesamtlänge: 1596 mm
  • Gesamtbreite: 555 mm
  • Eigengewicht mit Batterie: 124 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
2 x 102,5 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
180 mm
Material Lastrollen:
Nylon
Durchmesser Lastrollen:
82 mm
Bodenfreiheit:
30 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Gabellänge:
1190 mm
Farbe Gabel:
Edelstahl
Gesamtlänge:
1596 mm
Gesamtbreite:
555 mm
Wenderadius:
1426 mm
Hubbereich:
90 - 205 mm
Farbe:
grün
Gabelaussenabstand:
555 mm
Ausführung:
ohne Thermodrucker
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
Edelstahl
Tragbreite:
555 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2500 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
103 kg
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 308850, 308850-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Gabelhubwagen, Handgabelhubwagen, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7.242,45*
€ 7.449,85*
Frei Haus
ab € 8.786,42*
€ 8.992,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.449,85*
€ 8.865,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.396,89*
€ 8.802,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.273,49*
€ 8.655,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.242,45*
€ 8.618,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.