Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiegehubwagen PX20, Traglast 2000 kg, Hubhöhe 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308849
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     G6B330UV100 PANTONE 382
EAN/GTIN:
     8018539058364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waagehubwagen
Wiege-Hubwagen
Wiegehubwagen
waagehubwagen

Der Wiegehubwagen PX 20 hat eine Tragkraft von 2000 kg. Mittels eines intelligenten Gerätes ist es mit dem Wiegehubwagen PX20 möglich, die gehobenen oder transportieren Lasten mit exakten Werten zu belegen.
Der Wiegehubwagen PX20 ist mit einem intelligenten Gerät zum Wiegen mit verschiedenen Optionen ausgestattet. Innerhalb der internen Nutzung ist dieses Gerät ideal für das Angeben, Tragen und Wiegen von Lasten bis zu 2000 kg geeignet. Die zentrale Position des Displays erlaubt eine schnelle, sichere und einfache Ablesung der ermittelten Werte. Der Wenderadius des Wiegehubwagens PX20 beträgt 1426 mm und seine Batterie ist für einen Betrieb von 30 Stunden ausgelegt, so dass das Arbeiten mit diesem Wiegehubwagen nahezu ohne jegliche Unterbrechungen vonstatten geht.
Technische Daten:

  • Wenderadius: 1426 mm
  • Staugang: 1846
  • Räder: 2/4 G/P
  • Genauigkeit: 0,1%
  • Unterteilung: 1 kg
  • Betriebsdauer: 30 h
  • Messzellen: 4 N-°
  • Abmessungen:
  • Hubhöhe: 205 mm
  • freier Hub: 115 mm
  • Gabellänge: 1185 mm
  • Gabelbreite x Gabelhöhe: 180 x 60 mm
  • Gesamtlänge: 1596 mm
  • Breite: 555 mm
  • Tragkraft: 2000 kg
  • Batterie: 6/1.1
  • Eigengewicht: 117 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
2 x 102,5 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
180 mm
Material Lastrollen:
Nylon
Durchmesser Lastrollen:
82 mm
Bodenfreiheit:
30 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Gabellänge:
1185 mm
Radausführung Gabelrollen:
Tandemrollen
Farbe Gabel:
gelb
Gesamtlänge:
1596 mm
Gesamtbreite:
555 mm
Wenderadius:
1390 mm
Hubbereich:
90 - 205 mm
Farbe:
grün
Gabelaussenabstand:
555 mm
Ausführung:
verschleissfest
Lenkrollenausführung:
Tandem
Bereifung:
Polyurethan
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1160 mm
Tragbreite:
555 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2000 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
117 kg
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 308849, 308849-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Gabelhubwagen, Handgabelhubwagen, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.985,78*
€ 2.143,15*
Frei Haus
ab € 2.410,87*
€ 2.580,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,15*
€ 2.550,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,59*
€ 2.531,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,44*
€ 2.447,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.018,21*
€ 2.401,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.985,78*
€ 2.363,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.