| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308668 Herst.-Nr.: 62-2401 EAN/GTIN: 4250448506688 |
| | |
|
| | |
| Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht und hygienisch einwandfrei. Aus Chromnickelstahl CrNi 18/10. Eingeschweisste, tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert. - Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
- Ladefläche: B 600 x T 400 mm
- Aussenmass: B 700 x T 500 mm
- Gesamthöhe: 900 mm
- Höhe obere Etage: 800 mm
- Etagenabstand: 250 mm
- Tragkraft: 100 kg
- Rad Ø: 125 mm
- Eigengewicht: 16 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Feststellbare Rollen: | Ja | Anzahl Böden: | 3 | Rollendurchmesser: | 125 mm | Abstand Böden: | 250 mm | Höhe: | 900 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 700 mm | Material Gestell: | Chromnickelstahl | Material Böden: | Chromnickelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 308668, 308668-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Etagenwagen, Wagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,60* | € 410,68* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 379,29* | € 437,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 402,36* | € 497,44* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,38* | € 506,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 460,71* | € 526,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|