Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Etagen, gross 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308659
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     62-1205
EAN/GTIN:
     4250448506671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
rollcart tischwagen
tischwagen

Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht und hygienisch einwandfrei. Aus Chromnickelstahl CrNi 18/10. Eingeschweisste, tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

  • Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
  • Ladefläche: B 1000 x T 600 mm
  • Aussenmass: B 1000 x T 700 mm
  • Gesamthöhe: 950 mm
  • Höhe obere Etage: 855 mm
  • Etagenabstand: 590 mm
  • Tragkraft: 80 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 19 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Feststellbare Rollen:
Ja
Anzahl Böden:
2
Rollendurchmesser:
125 mm
Abstand Böden:
590 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
700 mm
Breite:
1000 mm
Material Gestell:
Chromnickelstahl
Material Böden:
Chromnickelstahl
Weitere Suchbegriffe: 308659, 308659-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Etagenwagen, Wagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,35*
€ 530,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 517,72*
€ 587,81*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 496,06*
€ 631,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,57*
€ 640,42*
Frei Haus
ab € 643,45*
€ 724,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,81*
€ 699,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,68*
€ 687,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,09*
€ 660,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,77*
€ 644,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.