Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tischwagen 3 Etagen, 825 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308653
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     62-3310
EAN/GTIN:
     4250448509511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
rollcart tischwagen

Aus Edelstahl 18/0. Eingeschraubte und tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

  • Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
  • Ladefläche: B 825 x T 500 mm
  • Aussenmass: B 910 x T 590 mm
  • Gesamthöhe: 940 mm
  • Höhe obere Etage: 810 mm
  • Etagenabstand: 280 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rad Ø: 100 mm
  • Eigengewicht: 15 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Bereifung:
4 Lenkrollen / 2 mit Feststeller
Etagenhöhe:
250/530/810 mm
Länge Ladefläche:
825 mm
Anzahl Etagen:
3 Stk
Höhe Ladefläche:
280 mm
Breite Ladefläche:
500 mm
Aussenlänge:
910 mm
Material Ladefläche:
Edelstahl
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
590 mm
Aussenhöhe:
940 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragkraft:
100 kg
Gewicht:
15 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, servierwagen 3 etagen, 308653, 308653-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,18*
€ 343,68*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 301,63*
€ 396,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,18*
€ 405,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 359,34*
€ 419,62*
Frei Haus
ab € 449,99*
€ 520,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,62*
€ 499,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,50*
€ 492,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,07*
€ 459,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.