| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308576 Herst.-Nr.: 19-9471 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448505513 |
| | |
|
| | |
| Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Gitterteilung (50/50/4 mm). Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). - Schaufelbreite: 480 mm
- Schaufeltiefe: 330 mm
- Aussenmass: B 620 x T 700 mm
- Gesamthöhe: 1300 mm
- Griffhöhe: 1140 mm
- Tragkraft: 250 kg
- Rad Ø: 250 x 60 mm
- Eigengewicht: 21,5 kg
Weitere Informationen: | | Material Felge: | Kunststoff | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Schaufelbreite: | 480 mm | Transporttyp: | Stapelkarre | Transportart: | manuell | Radausführung: | Vollgummi | Tiefe: | 700 mm | Radbreite: | 60 mm | Schaufeltiefe: | 330 mm | Bauart: | Transport | Traglast: | 250 kg | Ausstattung: | Sicherheitsgriffe | Raddurchmesser: | 250 mm | Klappbar: | Nein | Höhe: | 1300 mm | Breite: | 620 mm | Radlagerung: | Rollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketkarre, Postkarre, Gitterrückwand, Rückwandgitter, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, vollgummirad sackkarre, kistenkarre, 308576, 308576-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,59* | € 204,28* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,29* | € 215,94* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 190,06* | € 229,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 193,92* | € 253,57* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,27* | € 262,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|