Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Stapelkarre, Tragkraft 200 kg, Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308572
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9851 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Räder mit Vollgummi-Bereifung. Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Fest verschweisste Stahlkonstruktion. Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager.
Oberteil und Schaufelblech klappbar. Sehr leicht verstaubar.

  • Masse geklappt: B 510 x T 330 x H 725 mm
  • Auf Anfrage auch mit Unplattbar-Bereifung.
  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 225 mm
  • Aussenmass: B 510 x T 490 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Griffhöhe: 1200 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 250 x 60 mm
  • Eigengewicht: 15,5 kg
Weitere Informationen:
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
490 mm
Radbreite:
60 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
200 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
510 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar, kistenkarre, vollgummirad sackkarre, 308572, 308572-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,63*
€ 190,99*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 171,99*
€ 208,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 173,59*
€ 208,62*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 177,41*
€ 213,39*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 179,80*
€ 236,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.