Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 300x225mm,klappbar,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158302
158302
Artikel-Nr.:
     711-158302
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9851
EAN/GTIN:
     4250448505353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stapelkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
  • Schaufel und Oberteil klappbar
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 510 x 490 mm
  • geklappt Höhe x Breite x Tiefe 725 x 510 x 330 mm
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Sackrodel, Transportrodel, Sackroller, Sackrolli, Klappkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Stapelkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
300 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Klappfunktion:
Schaufel // Oberteil
klappbar:
ja
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
250 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
490 mm
Höhe geklappt:
725 mm
Breite geklappt:
510 mm
Tiefe geklappt:
330 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
15.5 kg
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar, kistenkarre, vollgummirad sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Karre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Sackrodel, Transportrodel, Sackroller, Sackrolli, Klappkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley, Rodel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,63*
€ 190,99*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 171,99*
€ 208,06*
€ 4,95*
ab € 173,59*
€ 208,62*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 177,41*
€ 213,39*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 179,80*
€ 236,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.