Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl 9651 ESD, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308142
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9651E-9802
EAN/GTIN:
     4016849311081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Drehstuhl "9651 ESD" wurde mit einer Kontaktrückenlehne in Permanentkontakt ausgestattet, die ohne Verzögerung allen Oberkörperbewegungen folgt. Dies sorgt für optimalen Sitzkomfort sowie für die Stützung des Rückens zu jeder Zeit. Das Polster ist mit einem ableitfähigen, atmungsaktiven ESD-Stoffbezug mit eingewebten Metallfäden ausgestattet, die Sitzhöhe lässt sich durch eine Sicherheitsgasfeder stufenlos verstellen. Das robuste Fünffuss-Untergestell ist aus extrem stabilem Profilstahlrohr gefertigt und sorgt so für einen sicheren Stand. Dieser Stuhl ist elektrisch leitfähig nach DIN EN 61340-5-1.

  • Kontakt-Rückenlehne in Permanentkontakt
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Hohe Ausführung mit grossflächigen Bodengleitern und Fussring
  • Elektrisch leitfähig nach DIN EN 61340-5-1
  • Rückenlehnenhöhe: 460 mm
  • Sitzhöhe: 580 - 850 mm
  • Polsterfarbe: schwarz
  • Polsterbezug: ESD Stoffbezug mit eingewebten Metallfäden Ableitwiderstand: 10 hoch6 Ohm
  • mit Gleiter und Fussring
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Rückenlehnenhöhe:
460 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzhöhe bis:
850 mm
Sitzhöhe von:
580 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Ja
Material Polsterung:
Stoff
Sitztiefe:
470 mm
Farbe Polsterung:
blau
Montage:
Ja
Gewicht:
15 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahlrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,98*
€ 319,61*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,96*
€ 319,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,98*
€ 321,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,78*
€ 343,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 300,75*
€ 361,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,04*
€ 429,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,88*
€ 422,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,76*
€ 397,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,81*
€ 388,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,75*
€ 357,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.