| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308025 Herst.-Nr.: 9138-6811 EAN/GTIN: 4016849220307 |
| | |
|
| | |
| Der Labor-Stuhl "Leanos 9138" ist mit einer Synchrontechnik ausgestattet, sodass der Stuhl permanent dem natürlichen Bewegungsablauf des Körpers folgt und die Sitzfläche und Rückenlehne in jeder Arbeitsposition im idealen Winkel hält. Die Gewichtsregulierung ermöglicht die individuelle Anpassung an das Körpergewicht. Zusätzlich sorgt das Rückenlehnen-Polster mit integrierter Lendenwirbelstütze für eine optimale Abstützung des Rückens. Der Muldensitz sowie die abgerundete Sitzvorderkante sorgen für eine ergonomische Sitzhaltung. Zusätzlich kann die Sitzhöhe dank der Sicherheits-Gasfeder stufenlos verstellt werden. - In jeder Sitzposition arretierbar
- Sitz und Rückenlehne aus Stoffpolster
- Farbe: Duotec grau
- Stabiles Fünffuss-Untergestell mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden
- Rückenlehnenhöhe: 530 mm
- Sitzmasse (B/T/H): 460 x 440 x 490 - 630 mm
- GS-geprüft
- 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Gestellform: | mit Rollen | Rückenlehnenhöhe: | 530 mm | Breite Sitzfläche: | 460 mm | Rollen geeignet für: | Hartböden | Sitzhöhe von: | 490 mm | Armlehnen: | ohne Armlehnen | Höhenverstellbar durch: | Gasfeder | Fussstütze: | Nein | Permanentkontakt: | Ja | Sitzschalenform: | Muldensitz | Montage: | Ja | inklusive Armlehnen: | Nein | Desinfektionsmittelbeständig: | Nein | Farbe: | Duotec grau | Ausführung: | null | Sitzbreite: | 460 mm | Sitzmechanik: | Synchronmechanik | Sitzhöhe bis: | 630 mm | Farbe Gestell: | schwarz | Belastbarkeit: | 120 kg | ESD (leitfähig): | Nein | Bezug: | Stoff | Lendenwirbelstütze: | Ja | Sitztiefe: | 440 mm | Farbe Polsterung: | grau | Gewicht: | 17 kg | Material Gestell: | Stahlrohr | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, laborstuhl rollen, 308025, 308025-SW81, Sitzmöbel, Stuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,68* | € 425,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,34* | € 425,51* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,76* | € 425,54* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,91* | € 449,47* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 475,67* | € 558,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|