Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labordrehstuhl Basic 9132, mit Gleitern, Kunstelder, Stamskin Top schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-307982
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9132-2571
EAN/GTIN:
     4016849562285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der bewährte Allrounder für den Einsatz im Labor[br /]Labor Basic ist die wirtschaftliche Labor-Variante von bimos. Schon in der Grundausführung verfügt er über alle notwendigen Ausstattunsmerkmale. So ist Labor Basic ein solides Einsteigermodell für Labore mit einfacheren Anforderungen.[br /]Mit Permanentkontakt-Rückenlehne und Sitzneigungsverstellung, Sitz und Rücken gepolstert in schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 470-610 mm, Rückenlehnenhöhe 530 mm. mit[br /]Gleitern. Hochwertiges Kunstleder Stamskin Top mit antibakterieller, antimikrobieller und antimykotischer Wirkung. Desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar und pflegeleicht.[br /]Aus extrem stabilem Profilstahlrohr, pulverbeschichtet, schwarz - flache Bauart.

  • Mit Gleiter
  • Kunstleder, Stamskin Top schwarz
  • Sitzmasse: B 460 x T 440 mm
  • Gewicht: 16,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Stamskin Top schwarz
Ausführung:
null
Gestellform:
mit Gleitern
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzhöhe bis:
610 mm
Sitzhöhe von:
470 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Kunstleder
Material Polsterung:
Kunstleder
Sitztiefe:
440 mm
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, laborstuhl schwarz kunstleder bimos, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, 307982, 307982-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,00*
€ 375,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,84*
€ 375,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,99*
€ 377,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,04*
€ 379,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 397,91*
€ 468,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,62*
€ 557,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,63*
€ 548,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,02*
€ 527,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,09*
€ 501,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,91*
€ 473,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.