Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, H 1800 x B 1800 x T 350 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30731
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     4504-W
EAN/GTIN:
     4004514121424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steck-regal höhe 1800mm
steck regal

Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 bis 2300 mm, Tiefe 350 mm oder 500 mm, Breite 1800 mm.[br /]Mit diesen Komplettregalen nutzen Sie den vorhandenen Lagerplatz optimal aus. [br /]Lieferbar in weiss. Die Böden sind im Raster von 100 mm höhenverstellbar.[br /]Einheitliche Ausführung:

  • Feldbelastung: 500 kg
  • Tragkraft je Boden: 85 kg bei gleichmässig verteilter Last

[br /]Regalbreite von 1800 mm:

  • 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm
  • 8 Böden

[br /]Sicherheitshinweis: [br /]Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis &ge, 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiss RAL 9010
Max. Feldlast:
500 kg
Regaltyp:
Komplettregal
Anzahl Böden:
8
Anzahl Fachböden:
8 Stk
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Etagen:
8 Stk
Traglast Fachboden:
85 kg
Regalsystem:
SBS
Tiefe:
350 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Lager
Höhe:
1800 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
100 mm
Sicherheitshinweis:
Wandbefestigung erforderlich
Breite:
1800 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stahl steckregal, 30731, 30731-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 180,29*
€ 226,32*
Frei Haus
ab € 190,12*
€ 237,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.