Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Schwerlast, Komplettregal, 1600 x 600 x 1400, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30708
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     4140-V
EAN/GTIN:
     4004514107329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schulte schwerlastregal
  • verzinkte Ausführung
  • Böden aus 10 mm starken Spanplatten, Qualität V20/E1
  • Tragkraft = je Boden bei gleichmässig verteilter Last
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
3
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Masse B x T x H:
1600 x 600 x 1400 mm
Anzahl Etagen:
3 Stk
Traglast Fachboden:
200 kg
Regalsystem:
SL
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
2
Material:
Stahl, verzinkt
Tragkraft:
200 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
1400 mm
Böden:
3
Breite:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm, 30708, 30708-SW81, Steckregal, Steckregale, Bürosteckregal, Lastenregal, Industrieregal, Edelstahlregal, Schwerlast-Steckregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 228,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 227,86*
€ 283,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,86*
€ 271,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.