Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse, Räderregal R 3000, L 2019 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30513
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     147240
EAN/GTIN:
     4052939412696
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
R 3000 Regal
Regal R 3000
  • Stahlblech, verzinkt
  • je Regalfeld sind mindestens 2 Traversenpaare mit beigefügten Schrauben gegen Aushub zu sichern
  • Länge: 995, 1282, 2019 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
L 2019 mm
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Regalsystem:
Steckregal
Breite:
2019 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer regal r3000, traverse für lagerregal, 30513, 30513-SW81, Lagerregale Zubehör, Reifenregal, Felgenregal, Regal, Regalsystem, Fachbodenregal, Edelstahlregal, Werkstattregal, Industrieregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 55,18*
€ 72,70*
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 89,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.