Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber MSH1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305090
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     MSH1500
EAN/GTIN:
     4260151124697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stahlwinde

Die Maschinenheber sind sehr solide verarbeitet. Die Kurbel lässt sich über einen Zahnkranz fixieren. Zum Transport kann die Kurbel eingeklappt werden.

  • Sicheres Aufbocken von Maschinen
  • starre Klaue gegen Verrutschen
  • einklappbare Kurbel
  • praktische Handgriffe für den Transport
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau
Hubhöhe:
350 mm
Aussenhöhe:
null mm
Hubantrieb:
Kurbel
Material:
Stahl
Ansatzhöhe Hebeachse:
70 mm
Traglast:
1500 kg
Gesamthöhe:
725 mm
Tragkraft:
1500 kg
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangenwinde, stahlwinde 1500 kg tragkraft, hydraulikheber, 305090, 305090-SW81, Hubgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
41
Frei Haus
ab € 191,64*
€ 230,30*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 191,39*
€ 230,53*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 193,60*
€ 233,46*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 197,2903*
€ 236,6003*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 206,97*
€ 247,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.