Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde blau RAL5012 1,5t Hublast Gesutra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde blau RAL5012 1,5t Hublast Gesutra
Stahlwinde blau RAL5012 1,5t Hublast Gesutra
Artikel-Nr.:
     4012-717153
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     MSH1500
EAN/GTIN:
     4260151124697
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stahlwinde
;Stahlwinde (Maschinenheber)

• Stahlwinde nach DIN 7355
• Mit hebendem Gehäuse
• Selbsthemmende Sicherheitskurbel mit Klappgriff
• Kapazität von 1,5 bis 10 Tonnen

Weitere Informationen:
Traglast:
1500 kg
Hub:
360 mm
Gesamthöhe:
725 mm
Hubbereich min.:
60 mm
Gewicht ca.:
17 kg
Herstellerartikelnummer:
MSH1500
Herstellername:
Gesutra GmbH
Markenname:
Gesutra
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangenwinde, stahlwinde 1500 kg tragkraft, hydraulikheber, 4260151124697, Stahlwinden, Winde, Winden
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
38
Frei Haus
ab € 191,47*
€ 227,77*
Lager 4012
45
Frei Haus
ab € 191,06*
€ 227,99*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 185,21*
€ 229,10*
3 Tage
559
€ 6,99*
ab € 196,03*
€ 233,81*
5 Tage
45
Frei Haus
ab € 203,81*
€ 240,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.