Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen MH200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305088
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     MH200
EAN/GTIN:
     4260151125816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
305088
305088-SW81
Gabelstapler
Hubwagen

Kraftschonend per Fusspedal heben
Der mechanische Hubwagen MH200 überzeugt durch sein kraftschonendes Heben über das Fusspedal und durch dosiertes, stufenloses Absenken. Mit einer Tragfähigkeit bis 200 kg und seinen Massen ist der mechanische Heber ideal für den Einzelhandel.
Ausstattungsmerkmale

  • 200 kg Tragfähigkeit
  • Hubbereich 85 - 135 mm
  • für Displays und Spezialpaletten
  • kraftschonendes Heben über die Fusspedal
  • PU-Rollen


Technische Daten

  • Tragfähigkeit (Q): 200 kg
  • Hubbereich (h): 85 mm - 130 mm
  • Gabelaussenabstand (b): 220 mm
  • Masse: L 920 x B510 x H 1040 mm
  • Gesamtgewicht: 22 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anlieferung:
Montiert
Gabelaussenabstand:
220 mm
Lenkrollenausführung:
Einfach
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
510 mm
Farbe Deichsel:
blau
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
75 mm
Gesamthöhe:
1040 mm
Bodenfreiheit:
30 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
580 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
blau
Gesamtlänge:
920 mm
Traglast:
200 kg
Gesamtbreite:
510 mm
Tragkraft:
200 kg
Lastrollenausführung:
Einfach
Gewicht:
22 kg
Wenderadius:
850 mm
Hubbereich:
85 - 130 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 299,34*
€ 364,80*
Frei Haus
ab € 375,18*
€ 447,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,66*
€ 426,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.