Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen BF-L1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305024
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     BF-L1500
EAN/GTIN:
     4260151120064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Zum einfachen Anheben von Einwegpaletten oder Spezialpaletten eignen sich die Niederflurhubwagen besonders. Dabei müssen Sie nicht auf die bewährte HanseLifter Qualität verzichten. Das Modell BF-L1000 hebt bis 1,0 t bereits ab einer Höhe von 35 mm, während der BF-L1500 bis 1,5 t aus einer Höhe von 51 mm anhebt.
Beide Modelle sind serienmässig mit Tandemgabelrollen ausgestattet.
Ausstattungsmerkmale

  • Für Einweg- oder Spezialpaletten
  • verstärkte Hubdeichsel mit gummiertem Handgriff
  • Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
  • dosiertes Ablassen am Handhebel
  • Tandemgabelrollen serienmässig (beim Modell BF-L1000 aus Stahl)
  • Schmiernippel für eine einfache Wartung
  • Gabelmasse: L 1150/B 150/H 30 bzw. 35 mm
  • Gabelaussenabstand: 520 mm
  • Niederflurhubwagen BF-L1000: Hubbereich: 35 - 105 m, Wenderadius: 1385 mm, Gewicht: 80 kg
  • Niederflurhubwagen BF-L1500: Hubbereich: 51 - 145 m, Wenderadius: 1425 mm, Gewicht: 89 kg


Durch die extrem flache Gabeln eignen sich diese Niederflurhubwagen besonders für die Aufnahme von Spezialpaletten. Das Modell BF-L1000 ist dazu mit Spezial-Gabelrollen aus Stahl ausgestattet um eine Einfahrthöhe von 35 mm zu gewährleisten.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
210 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
160 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
50 mm
Bodenfreiheit:
20 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
blau
Gesamtlänge:
1525 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Wenderadius:
1425 mm
Hubbereich:
35 - 145 mm
Farbe:
blau
Gabelaussenabstand:
540 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Masse L x B x H:
1525 x 540 x 1215 mm
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1215 mm
Modell:
BF-L1500
Traglast:
1500 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
89 kg
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 1500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen blau, 305024, 305024-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 559,79*
€ 635,59*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,86*
€ 670,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,66*
€ 697,59*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,17*
€ 773,87*
Frei Haus
ab € 696,30*
€ 781,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,59*
€ 756,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,78*
€ 742,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,50*
€ 712,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,61*
€ 694,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,79*
€ 666,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.