Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Steckregal, 800 x 350 mm, verzinkt, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30354
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     4015-V
EAN/GTIN:
     4004514107510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • aus Stahl, in verzinkter Ausführung
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anzahl Böden:
2
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
B 800 x T 350 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
60 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
350 mm
Breite:
800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 37,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 45,65*
€ 61,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,93*
€ 73,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,23*
€ 70,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,99*
€ 67,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,89*
€ 65,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,71*
€ 62,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 22,825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.