Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steckregal, Grundfeld, 5 Stahlblechböden, Traglast 125 kg, B 1250 x H 2000 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30205
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZA22305NDT
EAN/GTIN:
     3612970785763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv.
Stahlblechboden doppelt abgekantet. Universell einsetzbar.

  • Feldlast bis 1500 kg
  • Traglast pro Fachboden: bis 125 kg bei verteilter Last
  • Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für Böden
  • Stützen 40 x 20 x 10 mm mit Kunststofffüssen, himmelblau (RAL 5015) für Stützen
  • hochwertig epoxypulverbeschichtet
  • Höhe: 2000 mm


Grundfeld mit 4 Stützen

  • 4 Kunststofffüsse
  • 5 Fachböden
  • 1250 mm breit
  • unterschiedliche Tiefen


TIPP! Zur Ordnerlagerung wählen Sie bitte (inkl. Abdeckboden): Tiefe 300 mm zur einseitigen oder 600 mm zur doppelseitigen Nutzung. H: 2000 mm mit 6 Ebenen pro Feld oder H 2500 mm mit 7 Ebenen pro Feld.
Universal-Steckregal auch mit Stahlblechböden bis 200 kg und mit Gitterböden bis 250 kg bei verteilter Last kombinierbar. Stützen auch in anderen Höhen 2250 und 2500 mm und alternativ in Lichtgrau lieferbar (siehe Zubehör)
Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Tiefe Ständerprofil:
20 mm
Max. Feldlast:
1500 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
5
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Etagen:
5 Stk
Traglast Fachboden:
110 kg
Regalsystem:
Flip
Tiefe:
300 mm
Anzahl Ständer:
4
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager; Werkstatt
Breite Ständerprofil:
40 mm
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Breite:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, grundregal 300 mm tief, 30205, 30205-SW81, Steckregale, Regalboden, Werkstattregal, Stahlregale, Durchlaufregal, Regalsystem, Fachbodenregal, Industrieregal, Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 259,97*
€ 317,24*
Frei Haus
ab € 316,20*
€ 378,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,35*
€ 371,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.