Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register Exacompta 1720B, Format A4, Universallochung, Taben A-Z, B 225 x H 297 mm, Blauer Engel, Recycling-Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301805
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1720B GRAU
EAN/GTIN:
     3130634017208
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register

Dieses Register von Exacompta ist genau die richtige Wahl für die sichere und geordnete Aufnahme von gelochten Dokumenten. Es besitzt das Format A4, ist mit Universallochung versehen undbesteht aus grauem Recycling-Kunststoff. Für seine Umweltverträglichkeit wurde es mit dem Umweltsiegel Blauer Engel ausgezeichnet.

Es beinhaltet Registerblätter, an deren Seite sich Taben befinden. Diese ermöglichen den übersichtlichen und schnellen Zugriff auf die abgelegten Unterlagen.

Sie erhalten dieses A4 Register von Exacompta wahlweise mit verschiedenen Taben-Varianten. Die Masse betragen jeweils B 225 x H 297 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiges Register im Format A4
  • Dank Universallochung geeignet für die Aufnahme von gelochten Dokumenten
  • Bedruckte Taben für den schnellen Zugriff auf die Unterlagen
  • Besonders umweltfreundlich
    • zertifiziert mit dem Umweltsiegel Blauer Engel
  • In verschiedenen Taben-Varianten erhältlich

Weitere Details:

  • Material: jeweils Recycling-Kunststoff
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: B 225 x H 297 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,64*
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,72*
1 Tag
85
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,75*
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
121056900
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.