Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Register 1720B DIN A4 20tlg A-Z PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-121001780
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1720B
EAN/GTIN:
     3130634017208
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
A-Z Register (inkl. Sch, St) für eine einfache und übersichtliche Ordnung von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Forever®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register Forever®
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
A-Z
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Stärke:
0,12 mm
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,64*
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,72*
Lager 1682
85
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,75*
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,88*
5 Tage
37
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
121056900
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.